Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2025 3V 1BLI=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2025 3V 1BLI=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6025101404

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • IEC-Bezeichnung - CR 2025

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496996285

Sonepar Artikelnummer

120704989

Hersteller Artikelnummer

6025101404

Hersteller Typ

6025101404

Hersteller Artikel Nr.:

6025101404

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

IEC-Bezeichnung:

CR 2025

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Lithium

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.015 kg

Varta CR2025 Lithium-Knopfzelle (6025101404), 3 V, 4er-Blister. Standard-Lithium-Knopfzelle für Uhren, Fieberthermometer und kleine Elektronikgeräte.