Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2032 3V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2032 3V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6032101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 230 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496746460

Sonepar Artikelnummer

120302368

Hersteller Artikelnummer

6032101402

Hersteller Typ

6032101402

Hersteller Artikel Nr.:

6032101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

230 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2032

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

3.2 mm

Durchmesser:

20 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

3 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.006 kg

Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.