Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2032 3V 1BLI=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2032 3V 1BLI=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6032101404

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • IEC-Bezeichnung - CR 2032

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496992973

Sonepar Artikelnummer

120704990

Hersteller Artikelnummer

6032101404

Hersteller Typ

6032101404

Hersteller Artikel Nr.:

6032101404

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

IEC-Bezeichnung:

CR 2032

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Lithium

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.017 kg

Varta CR2032 Lithium-Knopfzelle (6032101404), 3 V, 4er-Blister. Meistverbreitete Lithium-Knopfzelle für Armbanduhren, Autoschlüssel, Messgeräte und Computer-Mainboards.