Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2354 3V 1BLI=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2354 3V 1BLI=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6354101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 530 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2354

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496992737

Sonepar Artikelnummer

120704991

Hersteller Artikelnummer

6354101401

Hersteller Typ

6354101401

Hersteller Artikel Nr.:

6354101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

530 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2354

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

23 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

6.5 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.008 kg

Varta CR2354 Lithium-Knopfzelle (6354101401), 3 V, 1er-Blister. Größere Knopfzelle für Geräte mit erhöhtem Energiebedarf wie medizinische Instrumente oder spezielle Fernbedienungen.