Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2450 3V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2450 3V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6450101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 560 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2450

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496747238

Sonepar Artikelnummer

120302372

Hersteller Artikelnummer

6450101402

Hersteller Typ

6450101402

Hersteller Artikel Nr.:

6450101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

560 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2450

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

24.5 mm

Höhe inkl. Pole:

5 mm

Durchmesser:

24.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

6.2 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.012 kg

Die Batterien für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.