Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2477 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2477 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6477101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 850 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2477N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496979400

Sonepar Artikelnummer

120554582

Hersteller Artikelnummer

6477101401

Hersteller Typ

06477101401

Hersteller Artikel Nr.:

6477101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

850 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2477N

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

7.7 mm

Durchmesser:

24 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

13 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.010 kg

Varta CR2477 Lithium-Knopfzelle (6477101401), 3 V, Electronics-Ausführung, 1 Stück im Blister. Lithium-Mangandioxid-Knopfzelle für Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Speicherpufferung in Steuerungen, Fernbedienungen und Messtechnik.