Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Silber V377/SR66 1.55V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Silber V377/SR66 1.55V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • IEC-Bezeichnung - SR 66

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496991365

Sonepar Artikelnummer

120615318

Hersteller Artikelnummer

377101402

Hersteller Typ

377101402

Hersteller Artikel Nr.:

377101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

IEC-Bezeichnung:

SR 66

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Silberoxid

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.006 kg

Varta Electronics Silberoxid V377/SR66 Knopfzelle/Batterie, 1,55 V, Blister à 2 Stück (377101402). Für Uhren, Fernbedienungen, Hörgeräte und elektronische Kleingeräte.