Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Silber V392/SR41 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Silber V392/SR41 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 40 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 41

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496317257

Sonepar Artikelnummer

120346570

Hersteller Artikelnummer

392101401

Hersteller Typ

392101401

Hersteller Artikel Nr.:

392101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

40 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 41

Sonstige Bezeichnung:

RW 47/SR 41 W

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.001 kg

Die Electroniczelle für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.