Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Silber V76PX/SR44 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Silber V76PX/SR44 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4075101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 145 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496274062

Sonepar Artikelnummer

120013431

Hersteller Artikelnummer

4075101401

Hersteller Typ

4075101401

Hersteller Artikel Nr.:

4075101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

145 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 44

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

2 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.002 kg

BATT. V 76 PX ELECTRONICS BLI