Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle LithiumCoin CR3032 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle LithiumCoin CR3032 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6732101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Ausführung - Lithium

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496133178

Sonepar Artikelnummer

121369637

Hersteller Artikelnummer

6732101401

Hersteller Typ

6732101401

Hersteller Artikel Nr.:

6732101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Ausführung:

Lithium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.010 kg

VARTA LITHIUM Coin enthält High-Tech Lithium Knopfzellen, die für eine zuverlässige Leistung für kleine elektronische Geräte entwickelt wurden. 3Volt, IEC: CR3032, System: Lithium