Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V317/SR62 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V317/SR62 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 317101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 12.5 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 62

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245611

Sonepar Artikelnummer

120023032

Hersteller Artikelnummer

317101111

Hersteller Typ

317101111

Hersteller Artikel Nr.:

317101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

12.5 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 62

Sonstige Bezeichnung:

SR 516 SW/RW 326

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

1.65 mm

Durchmesser:

5.8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.18 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.000 kg

Uhrenbatterie, 317 1.55V