Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V319/SR64 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V319/SR64 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 16 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496245628

Sonepar Artikelnummer

120023033

Hersteller Artikelnummer

319101111

Hersteller Typ

319101111

Hersteller Artikel Nr.:

319101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

16 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 64

Sonstige Bezeichnung:

SR 527 SW/RW 335

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

2.7 mm

Durchmesser:

5.8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.29 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Uhrenbatterie, 319 1.55V