Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V321/SR65 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V321/SR65 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 13 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245857

Sonepar Artikelnummer

120023034

Hersteller Artikelnummer

321101111

Hersteller Typ

321101111

Hersteller Artikel Nr.:

321101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

13 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 65

Sonstige Bezeichnung:

RW 321/SR 616 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

1.65 mm

Durchmesser:

6.8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.25 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.000 kg

Uhrenbatterie, 321 1.55V