Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V337/SR416 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V337/SR416 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 337101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 8.3 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496362110

Sonepar Artikelnummer

120259650

Hersteller Artikelnummer

337101111

Hersteller Typ

337101111

Hersteller Artikel Nr.:

337101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

8.3 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

1.65 mm

Durchmesser:

4.8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.13 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.000 kg

Diese Uhrenzelle ist für alle Arten von Armbanduhren. Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkt aus. In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.