Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V341/SR714 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V341/SR714 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 11 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496245888

Sonepar Artikelnummer

120023037

Hersteller Artikelnummer

341101111

Hersteller Typ

341101111

Hersteller Artikel Nr.:

341101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

11 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

1.45 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.27 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.000 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Silberoxid, Höhe:1,4mm, Spannung:1,55V, Kapazität:11mAh, Durchmesser:7,9mm, Sonstige Bezeichnung:ohne