Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V357/SR44 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V357/SR44 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 357101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 145 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245710

Sonepar Artikelnummer

120023042

Hersteller Artikelnummer

357101111

Hersteller Typ

357101111

Hersteller Artikel Nr.:

357101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

145 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 44

Sonstige Bezeichnung:

RW 42/SR 44 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.002 kg

Uhrenbatterie, 357 1.55V