Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V362/SR58 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V362/SR58 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 362101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 21 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 58

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245727

Sonepar Artikelnummer

120013444

Hersteller Artikelnummer

362101111

Hersteller Typ

362101111

Hersteller Artikel Nr.:

362101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

21 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 58

Sonstige Bezeichnung:

RW 310/SR 721 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

2.1 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.4 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Uhrenbatterie, 362 1.55V