Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V370/SR69 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V370/SR69 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 370101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 30 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496261710

Sonepar Artikelnummer

120023044

Hersteller Artikelnummer

370101111

Hersteller Typ

370101111

Hersteller Artikel Nr.:

370101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

30 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 69

Sonstige Bezeichnung:

RW 415/SR 920 W

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

2.1 mm

Durchmesser:

9.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.6 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.001 kg

Uhrenbatterie, 370 1.55V