Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V377/SR66 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V377/SR66 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 27 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245932

Sonepar Artikelnummer

120013443

Hersteller Artikelnummer

377101111

Hersteller Typ

377101111

Hersteller Artikel Nr.:

377101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

27 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 66

Sonstige Bezeichnung:

RW 329/SR 626 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

2.6 mm

Durchmesser:

6.8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85064000

Uhrenbatterie, 377 1.55V