Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V379/SR63 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V379/SR63 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 14 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 63

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245949

Sonepar Artikelnummer

120023047

Hersteller Artikelnummer

379101111

Hersteller Typ

379101111

Hersteller Artikel Nr.:

379101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

14 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 63

Sonstige Bezeichnung:

RW 327/SR 521 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

2.15 mm

Durchmesser:

5.8 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.23 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Uhrenbatterie, 377 1.55V