Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V384/SR41 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V384/SR41 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 38 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 41

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496245642

Sonepar Artikelnummer

120023049

Hersteller Artikelnummer

384101111

Hersteller Typ

384101111

Hersteller Artikel Nr.:

384101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

38 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 41

Sonstige Bezeichnung:

RW 37/SR 41 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.69 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.001 kg

Uhrenbatterie, 384 1.55V