Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V386/SR43 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V386/SR43 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 115 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245659

Sonepar Artikelnummer

120023050

Hersteller Artikelnummer

386101111

Hersteller Typ

386101111

Hersteller Artikel Nr.:

386101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

115 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 43

Sonstige Bezeichnung:

RW 44/SR 43 W

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

4.2 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1.78 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.002 kg

Uhrenbatterie, 386 1.55V