Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V389/SR54 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V389/SR54 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 81 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496245673

Sonepar Artikelnummer

120023051

Hersteller Artikelnummer

389101111

Hersteller Typ

389101111

Hersteller Artikel Nr.:

389101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

81 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 54

Sonstige Bezeichnung:

RW 49/SR 1130 W

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

3.05 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1.31 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.001 kg

Uhrenbatterie, 389 1.55V