Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Watch Silber V390/SR54 1.55V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Watch Silber V390/SR54 1.55V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390101111

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 80 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496245680

Sonepar Artikelnummer

120023052

Hersteller Artikelnummer

390101111

Hersteller Typ

390101111

Hersteller Artikel Nr.:

390101111

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

80 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 54

Sonstige Bezeichnung:

RW 39/SR 1130 SW

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Silberoxid

Höhe inkl. Pole:

3.05 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1.32 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.001 kg

Uhrenbatterie, 390 1.55V