VARTA - Ladegerät Eco Charger lädt 1-8AA/AAA-NimH USB-C Ladekab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57682101111
Schnell-Ladegerät - Ja
Mit Entladungsfunktion - Nein
Länge - 135 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496073740
Sonepar Artikelnummer
121094375
Hersteller Artikelnummer
57682101111
Hersteller Typ
57682101111
Hersteller Artikel Nr.:
57682101111
Schnell-Ladegerät:
Ja
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
135 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.290 kg


