VARTA - Ladegerät Eco Charger lädt 4AA/AAA-NimH USB-C Ladekab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57683101111
Schnell-Ladegerät - Ja
Mit Entladungsfunktion - Nein
Länge - 100 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496073573
Sonepar Artikelnummer
121094372
Hersteller Artikelnummer
57683101111
Hersteller Typ
57683101111
Hersteller Artikel Nr.:
57683101111
Schnell-Ladegerät:
Ja
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
100 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.183 kg


