Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Ladegerät LCD Charger AA/AAA USB 12VAdapter 2h-Ladez. + 4xAA

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Ladegerät LCD Charger AA/AAA USB 12VAdapter 2h-Ladez. + 4xAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57070201451

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Ladespannung - 12 V

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496641321

Sonepar Artikelnummer

120324035

Hersteller Artikelnummer

57070201451

Hersteller Typ

57070201451

Hersteller Artikel Nr.:

57070201451

Nennspannung:

100 .. 240 V

Ladespannung:

12 V

Schnell-Ladegerät:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

117 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.338 kg

LCD Charger, blaues LCD-Display, lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus, Schnellladung (2-4 Stunden), Ladefortschrittsanzeige, USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inklusive), globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240V), inklusive 12V Adapter für PKW, Erhaltungsladung, Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterietypen, Minus Delta V Abschaltung, Temperaturkontrolle, Sicherheitstimer - Keine Überladung möglich, Tischlader, bestückt mit 4xAA (2600 mAh) Ready2Use Akkus, 3 Jahre Garantie, Farbe: Silber