Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Ladegerät LCD DualTech Charger lädt NiMH&Li-Ionen Zellen 3h

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Ladegerät LCD DualTech Charger lädt NiMH&Li-Ionen Zellen 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57676101401

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Ladespannung - 100 .. 240 V

  • Frequenz der Speisespannung - 50 Hz

  • Schnell-Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496928910

Sonepar Artikelnummer

120528454

Hersteller Artikelnummer

57676101401

Hersteller Typ

57676101401

Hersteller Artikel Nr.:

57676101401

Nennspannung:

100 .. 240 V

Ladespannung:

100 .. 240 V

Frequenz der Speisespannung:

50 Hz

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

180 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.497 kg

Ladegerät VARTA LCD DualTech Charger (57676101401) zum Laden von NiMH- und Li-Ionen-Zellen. Dank DualTech-Technologie kann das Gerät beide Akkutypen in einem Gerät laden, LCD-Anzeige zeigt Ladestatus und Ladedauer, Ladezeit ca. 3 Stunden.