VARTA - Ladegerät LCD Multi Charger+ lädt 8AA/AAA AC-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57681101401
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 12 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Mit Entladungsfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496988211
Sonepar Artikelnummer
120704968
Hersteller Artikelnummer
57681101401
Hersteller Typ
57681101401
Hersteller Artikel Nr.:
57681101401
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
12 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
146 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.377 kg


