VARTA - Ladegerät LCD Plug Charger AA/AAA/9V USB +4AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57687101441
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 1.4 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496988303
Sonepar Artikelnummer
120704970
Hersteller Artikelnummer
57687101441
Hersteller Typ
57687101441
Hersteller Artikel Nr.:
57687101441
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
1.4 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
124 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.321 kg


