VARTA - Ladegerät LCD Smart Charger lädt 4AA/AAA USB AC-Adapter +4AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57684101441
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 12 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Mit Entladungsfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496988242
Sonepar Artikelnummer
120704971
Hersteller Artikelnummer
57684101441
Hersteller Typ
57684101441
Hersteller Artikel Nr.:
57684101441
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
12 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
146 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.484 kg


