Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Ladegerät LCD Ultra Fast Ch. 4AA/AAA 12V AC 15min Ladez +4AA

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Ladegerät LCD Ultra Fast Ch. 4AA/AAA 12V AC 15min Ladez +4AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57685101441

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Ladespannung - 12 V

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496988273

Sonepar Artikelnummer

120704969

Hersteller Artikelnummer

57685101441

Hersteller Typ

57685101441

Hersteller Artikel Nr.:

57685101441

Nennspannung:

100 .. 240 V

Ladespannung:

12 V

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Ja

Länge:

146 mm

Breite:

92 mm

Höhe:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.570 kg

Varta LCD Ultra Fast Charger (57685101441), lädt 4 AA/AAA in 15 Minuten, 12-V-Kfz-Adapter, inkl. 4x AA. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten, mit 12-V-Kfz-Anschluss für das Laden unterwegs.