VARTA - Ladegerät LCD Universal Charger+ 4AA/AAA/C/D/1x9V AC-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57688101401
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 1.4 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Mit Entladungsfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496988334
Sonepar Artikelnummer
120704972
Hersteller Artikelnummer
57688101401
Hersteller Typ
57688101401
Hersteller Artikel Nr.:
57688101401
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
1.4 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
169 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.475 kg


