Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Ladegerät Multi Charger lädt 2/4/6/8 AA/AAA 4.5h-Ladez.

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Ladegerät Multi Charger lädt 2/4/6/8 AA/AAA 4.5h-Ladez.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57659101401

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496054701

Sonepar Artikelnummer

121048547

Hersteller Artikelnummer

57659101401

Hersteller Typ

57659101401

Hersteller Artikel Nr.:

57659101401

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.207 kg

Varta Multi Charger: Ladegerät für bis zu 8x AA/AAA Akkus (4,5h Ladezeit).