Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Ladegerät Plug Charger lädt 2oder4 AA/AAA 4.5h-Ladez. + 4xAA

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Ladegerät Plug Charger lädt 2oder4 AA/AAA 4.5h-Ladez. + 4xAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57657101451

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Ladespannung - 1.4 V

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496054602

Sonepar Artikelnummer

121048545

Hersteller Artikelnummer

57657101451

Hersteller Typ

57657101451

Hersteller Artikel Nr.:

57657101451

Nennspannung:

100 .. 240 V

Ladespannung:

1.4 V

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

124 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

73 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.261 kg

Varta 57657 Plug Charger Ladegerät für 2 oder 4 AA/AAA-Akkus, 4,5 h, inklusive 4× AA-Akku.