Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Ladegerät Universal Charger lädt 2oder4 AA/AAA/C/D/1x9V 4.5h

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Ladegerät Universal Charger lädt 2oder4 AA/AAA/C/D/1x9V 4.5h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57658101401

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496054671

Sonepar Artikelnummer

121048546

Hersteller Artikelnummer

57658101401

Hersteller Typ

57658101401

Hersteller Artikel Nr.:

57658101401

Nennspannung:

100 .. 240 V

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.329 kg

Varta 57658 Universal Charger für AA/AAA/C/D/9V-Akkus, 4,5 h.