VARTA - Laterne Value Lantern L10 LW:10m 150lm 3xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15673101111
Ausführung - sonstige
Batterieart - Micro
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496213979
Sonepar Artikelnummer
121369635
Hersteller Artikelnummer
15673101111
Hersteller Typ
15673101111
Hersteller Artikel Nr.:
15673101111
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Micro
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtstrom:
150 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
271.6 g
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.280 kg


