VARTA - LCD Batterietester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00893101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303900
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496073849
Sonepar Artikelnummer
121155304
Hersteller Artikelnummer
00893101111
Hersteller Typ
00893101111
Hersteller Artikel Nr.:
00893101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.070 kg
Spannungsmessung, Anzeige des Zellenstatus über das Batteriesymbol auf dem LCD-Display (niedrig,mittel, hoch) für sofortige Erkennung der Ergebnisse, Test-Konfiguration: 1 Zelle, Kompatible chemische Systeme: Alkaline, NiMH, Lithium Primär und Zink-Kohle, Prüfzellengrößen: AA, AAA, C, D, 9V, andere Rund- und Knopfzellen, Druckknopf zum Umschalten zwischen den Testmodi (Rundzellen, Knopfzellen, NiMH Zellen), Anzeige für schwache Batterie, Automatische Abschaltung nach 30 s, Inklusive 2x VARTA V13GA (LR44), Kartonmaterial - 100 % plastikfreie Verpackung


