VARTA - Magnetic Safety Light 5Modi IP54 LW:5m 25lm 2CR2032 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16621101121
Ausführung - sonstige
Batterieart - Knopfzelle
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 25 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496121373
Sonepar Artikelnummer
121195551
Hersteller Artikelnummer
16621101121
Hersteller Typ
16621101121
Hersteller Artikel Nr.:
16621101121
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Knopfzelle
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
25 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.080 kg


