VARTA - Multifunktionsleuchte Li-Ion faltb. IP54 USB-C Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18649101401
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496057269
Sonepar Artikelnummer
121094384
Hersteller Artikelnummer
18649101401
Hersteller Typ
18649101401
Hersteller Artikel Nr.:
18649101401
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
100 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.103 kg


