Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Nachtlicht Bewegungssensor LED LW:4.8m 17lm 3AAA 1PAK=2St ws

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Nachtlicht Bewegungssensor LED LW:4.8m 17lm 3AAA 1PAK=2St ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16624101402

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Lichtfarbe - weiß

  • Drehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496036035

Sonepar Artikelnummer

120895620

Hersteller Artikelnummer

16624101402

Hersteller Typ

16624101402

Hersteller Artikel Nr.:

16624101402

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtfarbe:

weiß

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.825 kg

Varta Nachtlicht mit Bewegungssensor, 2er-Pack (16624101402), LED, 17 lm, 3x AAA, Weiß. Doppelpack des Varta-Bewegungssensor-Nachtlichts für die Erstausstattung mehrerer Räume.