Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Nachtlicht Bewegungssensor LED LW:4.8m 17lm 3xAAA ws

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Nachtlicht Bewegungssensor LED LW:4.8m 17lm 3xAAA ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16624101421

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Lichtfarbe - weiß

  • Drehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496020867

Sonepar Artikelnummer

120895619

Hersteller Artikelnummer

16624101421

Hersteller Typ

16624101421

Hersteller Artikel Nr.:

16624101421

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtfarbe:

weiß

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.566 kg

Varta Nachtlicht mit Bewegungssensor (16624101421), LED, Leuchtweite 4,8 m, 17 lm, 3x AAA, Weiß. Automatisch aktivierendes LED-Nachtlicht für Treppenhäuser, Flure und Kinderzimmer, schaltet bei Bewegung ein und nach ca. 30 Sekunden wieder aus.