VARTA - Nachtlicht Bewegungssensor LED LW:5m 18lm Dimmf. Absch.Aut.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18624101401
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496081721
Sonepar Artikelnummer
121195553
Hersteller Artikelnummer
18624101401
Hersteller Typ
18624101401
Hersteller Artikel Nr.:
18624101401
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Drehbar:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.087 kg


