Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Electronics Lith. V28PXL/2CR11108 6V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Electronics Lith. V28PXL/2CR11108 6V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6231101401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496274154

Sonepar Artikelnummer

120023020

Hersteller Artikelnummer

6231101401

Hersteller Typ

6231101401

Hersteller Artikel Nr.:

6231101401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

J/7 K 67

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

25.1 mm

Durchmesser:

13 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

8 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.009 kg

Batterie, Ausführung:Lithium, Spannung:6V, Kapazität:170mAh, Durchmesser:13mm, IEC-Bezeichnung:2CR11108