Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Electronics Silber V28PX/4SR44 6.2V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Electronics Silber V28PX/4SR44 6.2V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4028101401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6.2 V

  • Kapazität - 145 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 4 SR 44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496273911

Sonepar Artikelnummer

120013447

Hersteller Artikelnummer

4028101401

Hersteller Typ

4028101401

Hersteller Artikel Nr.:

4028101401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6.2 V

Kapazität:

145 mAh

IEC-Bezeichnung:

4 SR 44

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

25.2 mm

Durchmesser:

13 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11.1 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85064000

Gewicht:

0.011 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Silberoxid, Höhe:25,2mm, Spannung:6,2V, Kapazität:145mAh, Durchmesser:13mm, IEC-Bezeichnung:4 SR 44