Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Lithium 2CR5 6V 1600mAh 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Lithium 2CR5 6V 1600mAh 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6203301401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 2 CR 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496537204

Sonepar Artikelnummer

120013418

Hersteller Artikelnummer

6203301401

Hersteller Typ

6203301401

Hersteller Artikel Nr.:

6203301401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

2 CR 5

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

34 mm

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Breite:

17 mm

Durchmesser:

20 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

42 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

0.037 kg

Batterie, Sonstige Bezeichnung:ohne, IEC-Bezeichnung:2 CR 5, Kapazität:1600mAh, Spannung:6V, Ausführung:Lithium