Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Lithium CR123A/CR17345 3V 1BLI=10Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Lithium CR123A/CR17345 3V 1BLI=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6205301461

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 1430 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 123 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496995608

Sonepar Artikelnummer

120704992

Hersteller Artikelnummer

6205301461

Hersteller Typ

6205301461

Hersteller Artikel Nr.:

6205301461

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

1430 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 123 A

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

34.5 mm

Durchmesser:

17 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

17 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.179 kg

Varta CR123A/CR17345 Lithium-Photobatterie (6205301461), 3 V, 10er-Blister. Hochenergiedichte Lithium-Batterie für Kameras, Taschenlampen und medizinische Geräte mit hohem Strombedarf.