Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Lithium CR123A/CR17345 3V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Lithium CR123A/CR17345 3V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6205301402

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 1480 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496537327

Sonepar Artikelnummer

120259659

Hersteller Artikelnummer

6205301402

Hersteller Typ

6205301402

Hersteller Artikel Nr.:

6205301402

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

1480 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

34.5 mm

Höhe inkl. Pole:

34.5 mm

Durchmesser:

17 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

17 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.034 kg

Das neue Verpackungsdesign und die praktischen Verwendungssymbole vereinfachen die Konsumentenentscheidung. Präzise Energie für analoge und digitale Kameras: Varta Professional Lithium Batterien. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Photo-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.