Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Lithium CR2/CR15H270 3V 1BLI=10Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Lithium CR2/CR15H270 3V 1BLI=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6206301461

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 920 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 2 CR 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496995639

Sonepar Artikelnummer

120704993

Hersteller Artikelnummer

6206301461

Hersteller Typ

6206301461

Hersteller Artikel Nr.:

6206301461

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

920 mAh

IEC-Bezeichnung:

2 CR 5

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

27 mm

Durchmesser:

15.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

13 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.129 kg

Varta CR2/CR15H270 Lithium-Photobatterie (6206301461), 3 V, 10er-Blister. Zylindrische Lithium-Batterie für hochwertige Kameras und spezielle Mess- und Sicherheitsgeräte.