Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Photobatterie Lithium CRP2 6V 1600mAh 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Photobatterie Lithium CRP2 6V 1600mAh 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6204301401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1450 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR-P 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496537242

Sonepar Artikelnummer

120013419

Hersteller Artikelnummer

6204301401

Hersteller Typ

6204301401

Hersteller Artikel Nr.:

6204301401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1450 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR-P 2

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

35 mm

Höhe inkl. Pole:

34 mm

Breite:

19.5 mm

Durchmesser:

35 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

38 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

0.038 kg

CR P2 PHOTO BLI 1 VARTA